Prix : 1 879,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Système de confinement des déversements de rayonnages de rayonnages de fils préconfigurés en V-Grip - 48 po l x 18 po P x 84 po H - Add-on - Texture de mastic
Le système de confinement des déversements V-Grip est la combinaison de nos étagères V Grip Wire et de nos plateaux de confinement au goutte-à-goutte attachés à chaque étagère pour une confiance totale quant à votre stockage de liquides. 4 étagères et plateaux dans quatre tailles d’étagères différentes. Les unités mesurent toutes 84 po de haut et ne sont pas assemblées. Les bacs de déversement ont une profondeur de 2 à 1/4 po et des crochets sous chaque étagère métallique.
Le système de confinement des déversements V-Grip est la combinaison de nos étagères V Grip Wire et de nos plateaux de confinement au goutte-à-goutte attachés à chaque étagère pour une confiance totale quant à votre stockage de liquides. 4 étagères et plateaux dans quatre tailles d’étagères différentes. Les unités mesurent toutes 84 po de haut et ne sont pas assemblées. Les bacs de déversement ont une profondeur de 2 à 1/4 po et des crochets sous chaque étagère métallique.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Poids 128,12 lbs (58,24 kg)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Nombre de tablettes 4
- Type Système de confinement des déversements
- Marque Equipto
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 43878-08A-PY
- Capacité des étagères 700 lbs (318,18 kg)
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
V-Grip Pré-Configured Wire Shelving Spill Containment System - 48"W x 18"D x 84"H - Add-On - Putty
1879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires