Prix : 68,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Idéal pour une utilisation intérieure / extérieure, y compris des applications dans la production alimentaire, l’entreposage, la livraison, la construction, les premiers intervenants et plus encore. Le matériau en caoutchouc naturel avec un mélange de polymère exclusif maintient la flexibilité jusqu’à -65 ° F et peut être porté pendant la conduite, l’escalade d’échelles et la marche sur des grilles.
Poids &Dimensions
- Taille Femme:11,5-13, Hommes:10,5-13
Détails du produit
- Type de taille L/XL
- Description Aide à la traction intérieure / extérieure sans pointe
- Type Aide à la traction intérieure / extérieure sans pointe
- Utilisation principale Protection par temps froid
- Matériau de traction 100 % Caoutchouc
- Type de clôture Plastique
- Entre les sexes Unisexe
- Quantité par paquet 1
- Marque En raison du Nord
- Série Série Spikeless
- Matériau Caoutchouc
- Style de couverture des chaussures Pull-On (Pull-On)
- Numéro de référence du fabricant V3553570-L/XL
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Due North Spikeless Aide à la traction intérieure / extérieure, L / XL
68,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit