Prix : 555,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour l’aspiration sous vide sans effort, continue d’une variété de liquides, y compris les milieux de culture de tissus, les surnageants et déchets chimiques. Connectez une pointe de pipette jetable, une pipette Pasteur ou toute autre pointe appropriée au tube de collecte flexible (1/4" ID x 3/8" OD), puis connectez la ligne de vide à la source de vide et l'aspirateur est prêt pour l'aspiration continue de vide de plats Petri, microtiter plaques, flacons, tubes centrifugeuses, et plus encore.
- La bouteille de collection de polypropylène à parois lourdes est résistante aux produits chimiques et à la corrosion
- Le piège protège la source de vide contre le débordement
- Contenu dans un cadre compact en acier époxy-enduit qui ne sera pas encombrer l'espace de travail
- Le bouchon à vis sur la bouteille de collecte contient un évent de dégagement de sécurité; empêche l'implosion du vide
- Les inhibiteurs UV moulés dans la bouteille de collecte lui permettent d'être exposé en toute sécurité aux cycles de stérilisation UV
- La bouteille et le bouchon sont automatiques
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Bel-Art
- Description Bouteille Aspirator aspirateur
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant F19917-0002
- Capacité 1 Gal.
- Couleur Bleu clair
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Bel-Art LDPE flacons 116200500, 500ml, bouchon naturel, bouche large, 6/PK
Article nº : B1115848
Pas encore évalué
61,95 $
Bel-Art H14781-0000 polypropylène 60ml Type utilitaire entonnoirs, 12/PK
Article nº : B2140561
Pas encore évalué
51,95 $
Bel-Art sous vide aspirateur bouteille 199170002, polypropylène, 1 Gallon, bleu ciel, 1/PK
555,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires