Souvent achetés ensemble
Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Filtres sont utilisés pour les applications de vide et de pression pour capturer et séparer des contaminants dans l’air avant qu’ils atteignent le ventilateur. Le filtre se compose d’un boîtier de filtre qui abrite l’élément filtrant. L’élément filtrant est les médias qui doivent être remplacés régulièrement. Gauge de filtre et élément de filtre à vide en option vendus séparément.
Pour une utilisation avec :
Pour une utilisation avec :
- AB-302/1, AB-302, AB-201, AB-200, AB-402/1, AB-402
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de connexion 1-1/2 po (3,81 cm)
- Connexion d’entrée 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de la connexion NPT 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge FNPT
- Type de connexion d’entrée FNPT
- Type Bidon filtrant
- Marque Atlantic Blowers
- Matériau Acier au carbone
- Style Sous vide
- Numéro de référence du fabricant AB-11002
- Microns 2 micros
- Type de connexion respirateur NPT
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Atlantique souffleurs souffleur régénératif AB-201, 1 Phase, phase 1 1 HP
Article nº : B887801
Pas encore évalué
1 635,00 $
Atlantique soufflantes filtre à vide cuve AB-11002, 1-1/2"
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires