Prix : 1 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’armoire utilitaire mobile Vari-Tuff de Valley Craft vous permet de stocker et de transporter les matériaux de votre poste de travail pour un accès rapide et facile. L’armoire dispose de 4 tiroirs de verrouillage (20 « W x 19-3/ 4"D x 5"H) et de 1 compartiments de porte de verrouillage avec charnière de piano pleine longueur et poignée de verrouillage à point unique (avec une étagère centrale). Ce poste de travail mobile comprend un backstop de 3 po de haut, des roulettes en caoutchouc de 5 po (2 pivotants et 2 rigides) et une construction en acier durable avec une finition en couche de poudre gris fumée. La capacité de charge globale est de 800 lb. Fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 46 in (116,84 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Description Cabinet Mobile de double objectif Vari-Tuff
- Type d’arête Arrière avec bord de la lèvre
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 1
- Type Cabinet de banc de service
- Top Matériel Acier
- Quantité par paquet 1
- Marque Artisanat de la vallée
- Matériau Acier
- Style Cabinet, Tiroir, Étagère
- Numéro de référence du fabricant F81834A7
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Maillet de caoutchouc de Stanley 57-522, 18 oz.
Article nº : B321923
Pas encore évalué
32,95 $
36,95 $
Valley Craft Vari Tuff Mobile Utility Cabinet, 4 tiroirs / 1 portes, étagère, 46 « W x 21"D, gris
1695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires