Prix : 1 259,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’armoire utilitaire mobile Vari-Tuff de Valley Craft vous permet de stocker et de transporter les matériaux de votre poste de travail pour un accès rapide et facile. L’armoire dispose d’un compartiment cloisonné avec une poignée de verrouillage à point unique, une étagère centrale pleine longueur et des charnières de piano pleine longueur. Ce poste de travail mobile comprend un backstop de 3 po de haut, des roulettes en caoutchouc de 5 po (2 pivotants et 2 rigides) et une construction en acier durable avec une finition en couche de poudre gris fumée. Sa capacité de charge globale est de 800 lb. Fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs --
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Description Meuble étagère Mobile Vari-Tuff
- Type d’arête Arrière avec bord de la lèvre
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type Cabinet de banc de service
- Top Matériel Acier
- Quantité par paquet 1
- Marque Artisanat de la vallée
- Matériau Acier
- Style Cabinet, Plateau
- Numéro de référence du fabricant F81838A3
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Maillet de caoutchouc de Stanley 57-522, 18 oz.
Article nº : B321923
Pas encore évalué
32,95 $
36,95 $
Valley Craft Vari Tuff Armoire d’étagère mobile, 2 portes, 1 étagère pleine longueur, 36''W x 21''D, Gris
1259,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires