Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Vallée du Craft® Vari-Tuff™ a-frame simple face F81813A4

*montré avec plateaux vendu séparément

Vallée du Craft® Vari-Tuff™ a-frame simple face F81813A4

Article nº : WBB351624

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 939,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot à plateaux métallique Nexel®, chargement  par l'extrémité, capacité de 39 plateaux

Chariot à plateaux métallique Nexel®, chargement par l'extrémité, capacité de 39 plateaux

Chariot à plateaux grillagé chargés latéralement Nexel®, à capacité de 39 plateaux

Chariot à plateaux grillagé chargés latéralement Nexel®, à capacité de 39 plateaux

Chariot à plateaux Nexel®, chargement par l'extrémité, capacité de 19 plateaux

Chariot à plateaux Nexel®, chargement par l'extrémité, capacité de 19 plateaux

Valley Craft Vari-Tuff Cadre en A simple face - 24 x 38 x 63

Unité recto de Vari-TuffTM Quick Pick a-frame fonctionne comme un système de manutention portable pour trier, stocker et distribuer des pièces et des fournitures. Incluent des accessoires vendus séparément : plateaux ouvert et fermé-front, diviseurs de plateau, barres de suspension à barreaux et des barres de suspension avec seau berceaux. Unité recto gère jusqu'à 1 500 livres rouleaux facilement sur pivot (2) et (2) 5" rigide roulettes.Accessoires (vendus séparément) comprennent des séparateurs de tiroir, plateaux ouverts et fermés-front et barres de suspension à barreaux.

Poids &Dimensions

  • Largeur 38 in (96,52 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 63 in (160,02 cm)
  • Poids 220 lbs (100 kg)
  • Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
  • Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)

Détails du produit

  • Description Vari-Tuff recto a-frame
  • Type Simple face
  • Marque Artisanat de la vallée
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant F81813A4
  • Couleur Gris
  • Type de roue Phénolique
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
Vallée du Craft® Vari-Tuff™ a-frame simple face F81813A4

Vallée du Craft® Vari-Tuff™ a-frame simple face F81813A4

Article nº : WBB351624