Prix : 1 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ohaus Valor 4000 V41Pwe6T Balance résistante à l’eau - 15 lbs capacité
L’échelle de résistant à l’eau nourriture OHAUS Valor 4000 définit une nouvelle industrie standard avec la combinaison gagnante des opérations sans contact, rapidité et durabilité. Valor 4000 offres grand LED avant et arrière affiche, salubrité et juridique pour le commerce approbations et claviers souples résistant à la perforations, ce qui en fait la première balance pour une utilisation en milieu sec ou lavage.
L’échelle de résistant à l’eau nourriture OHAUS Valor 4000 définit une nouvelle industrie standard avec la combinaison gagnante des opérations sans contact, rapidité et durabilité. Valor 4000 offres grand LED avant et arrière affiche, salubrité et juridique pour le commerce approbations et claviers souples résistant à la perforations, ce qui en fait la première balance pour une utilisation en milieu sec ou lavage.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 4-13/16 po (12,22 cm)
- Poids 6,6 lbs (3 kg)
- Longueur de la plate-forme 7-1/2 po (19,05 cm)
- Largeur de la plate-forme 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur 10-1/18 po (25,54 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 7-1/2" x 9-1/2"
- Capacité de poids 15 G
- Lisibilité 2 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur secteur (fourni) - batterie Rechargeable (inclus)
- Description Balance de table résistant à l’eau
- Matériau du boîtier Plastique ABS
- Affichage LED
- Double lisibilité Y
- Quantité par paquet 1
- Marque Ohaus
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 30035436
Conformité et certifications
- Certifications IPX8, Mesures Canada, NSF, NTEP, USDA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ohaus® Valor 4000 Water Resistant Digital Scale 15lb x 0,002lb 7-1/2" x 9-1/2" Plate-forme
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires