Prix : 1 265,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le meilleur Compact alimentaire à son échelle de 7000 alimentation compacte de classe The OHAUS Valor est le plus récent échelle dans la ligne OHAUS de produits fiables et durables qui permettront d’accroître votre nourriture pesant et le traitement de la productivité. Double affiche et capteurs sans contact, menu facile à utiliser et le programme d’installation, ainsi que la vitesse et la précision des résultats fournissent une expérience utilisateur transparente et sans tracas qui est à nulle autre pareille.
Taille de plate-forme : 11,8 %" longueur x largeur 8,9".
Modes : Pesage, pesage, Checkpercent, pour cent pesant, Accumulation
Homologations :
Taille de plate-forme : 11,8 %" longueur x largeur 8,9".
Modes : Pesage, pesage, Checkpercent, pour cent pesant, Accumulation
Homologations :
- Métrologie : NIST Handbook 44 (NTEP CC 13-022) et mesure Canada poids et mesures réglementaires (AM - 5907C), OIML R76-1 (R76/2006-NL1-12-46), (classe III, nmax 3000).
- Sécurité des produits : CSA-C22,2 61010-1, UL 61010-1.
- Compatibilité électromagnétique : FCC partie 15 classe A, CEI 61326-1 (émissions de classe B, exigences industrielles d’immunité).
- Salubrité des aliments : NSF/ANSI 169, NSF/ANSI/3-14159-1.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-3/16 po (30,96 cm)
- Hauteur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Poids 9-3/16 lbs
- Longueur 12-7/8 po (32,7 cm)
- Lisibilité 0,000 G
- Unité de mesure g, kg, oz, lb, lb : Oz
- Taille du panoramique/de la plate-forme 11-13/16" x 8-7/8"
- Capacité de poids 60 kg
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Alimentation universelle interne & interne Rechargeable plomb VRLA batterie
- Légal pour le commerce Oui
- Type Balance compacte
- Pour une utilisation avec Pesage, pesage, Checkpercent, pour cent pesant, Accumulation
- Double lisibilité Oui
- Quantité par paquet 1
- Matériau Boîtier ABS, plate-forme en acier inoxydable
- Tension 100-240 VCA V
- Description Banc compact/balance alimentaire
- Heures de vie de batterie 210
- Affichage LCD avec rétro-éclairage LED blanc
- Marque Ohaus
- Série Valor® 7000
- hertz 50-60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 30031831
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications Mesures Canada, NTEP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ohaus® Valor 7000 Compact Food Digital Scale 1g 11-13/16" x 8-7/8" Plate-forme
1265,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires