Prix : 409,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série Value Line est notre série économique légère entièrement soudée, parfaite pour une utilisation d’entretien, l’armoire autoportante en acier Sandusky® offre un rangement pratique pour l’entretien du bâtiment et les fournitures de nettoyage telles que les balais, les vadrouilles et les aspirateurs. Un grand espace de rangement et 3 demi-tablettes fixes permettent d’organiser vos articles et de les rendre facilement accessibles. Chaque tablette peut contenir jusqu’à 150 lb de capacité lorsque le poids est uniformément réparti. L’armoire est faite d’acier soudé durable de calibre 24 et est finie dans un revêtement en poudre durable qui résiste à la corrosion et à l’écaillage pour une utilisation durable. Comprend une poignée pivotante chromée verrouillable pour un rangement sécurisé. Répond aux normes de norme ANSI/BIFMA étagère. CERTIFIÉ GREENGUARD GOLD. Fièrement made in USA.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Portes renforcées par canaux pour plus de solidité
- La lèvre de retenue au niveau inférieur contient les déversements
- Volume de rangement (pi³) : 20,6 pi3
- Mécanisme de verrouillage : Serrure à came
- Type de porte : Portes en acier à double charnière
- Garantie : 5 ANS contre les défauts de fabrication
- L’armoire comprend : Poignée pivotante chromée avec serrure à came, (2) clés
- Couleur: Mastic
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Poids 72 lbs (32,73 kg)
- Épaisseur 24 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Nombre de tablettes 4
- Type de handle Levier de
- Nombre d’étagères fixes 4
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type de verrou 3 points
- Nombre de compartiments 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Sandusky
- Type de porte Solide
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 150 lbs (68,18 kg)
- Numéro de référence du fabricant VFC1301866-07
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire de conciergerie Sandusky® Value Line, 30 po L x 18 po P x 66 po H, assemblée, gris tourterelle
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit