Prix : 685,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
KITS ÉLECTRIQUES VERROUILLER-ÉTIQUETER
Kit de verrouillage valve avec étui 17"
Faire verrouiller-étiqueter pratique, facilement accessible et portable avec les kits de verrouiller-étiqueter. Les kits contiennent une variété de dispositifs de verrouillage et d’accessoires pour aider à maintenir la sécurité. Éléments nécessaires de fonctionnalités au cadenassage une variété de porte et de robinets à tournant sphérique tout dans une sacoche. Rencontre OSHA 29 CRF 1 910,147 exigences. 17" W poly robuste étui stocke les fournitures. Mallette contient deux 1-1/2" lock-out moraillons, deux verrous de Manille 3/4", des étiquettes de verrouillage 10 avec attaches, 10 tags de prévention d’accident avec attaches, 2 dispositifs de verrouillage de câble, 2 dispositifs de verrouillage de roue vanne qui tiennent les poignées de 2-1/2" sur 5", deux verrouillages de robinet à tournant sphérique qui correspondent à vannes 1-1/4" à 2-1/4" et deux vannes de dispositifs de verrouillage roue qui tiennent les poignées 1" à 2-1/2".
Kit de verrouillage valve avec étui 17"
Faire verrouiller-étiqueter pratique, facilement accessible et portable avec les kits de verrouiller-étiqueter. Les kits contiennent une variété de dispositifs de verrouillage et d’accessoires pour aider à maintenir la sécurité. Éléments nécessaires de fonctionnalités au cadenassage une variété de porte et de robinets à tournant sphérique tout dans une sacoche. Rencontre OSHA 29 CRF 1 910,147 exigences. 17" W poly robuste étui stocke les fournitures. Mallette contient deux 1-1/2" lock-out moraillons, deux verrous de Manille 3/4", des étiquettes de verrouillage 10 avec attaches, 10 tags de prévention d’accident avec attaches, 2 dispositifs de verrouillage de câble, 2 dispositifs de verrouillage de roue vanne qui tiennent les poignées de 2-1/2" sur 5", deux verrouillages de robinet à tournant sphérique qui correspondent à vannes 1-1/4" à 2-1/4" et deux vannes de dispositifs de verrouillage roue qui tiennent les poignées 1" à 2-1/2".
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Type Kit de verrouillage de valve
- Nombre de cadenas 2
- Nombre de Hasps 2
- Marque Marqueur national
- Description Kit de verrouillage de valve
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant VLOK1
- Couleur Rouge
- Comprend Cas, moraillons, serrures, Tags, verrouillages de vanne, etc.
- Nombre de balises 10
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de verrouillage de valve avec contenu
685,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires