Ventes: 1.888.645.0878
fr-CA
Canada – English
Anglais
Sélection cochée



PROFITEZ D'UN RABAIS DE 20 % SUR TOUT LE SITE. Utilisez le code SEPDEAL20* à la caisse.

Camions et boîtes utilitaires

Les boîtes de camions et de services publics sont conçues pour fournir des solutions de stockage sécurisées pour les outils et l’équipement des camions. Avec une construction robuste et des caractéristiques de résistance aux intempéries, les boîtes utilitaires assurent la durabilité et la protection des marchandises précieuses. Idéales pour les entrepreneurs et les gens de métier, les boîtes de camion et les boîtes utilitaires offrent un rangement organisé pour les outils en déplacement.
373 résultats

Expédié à partir du Canada

Type

Voir tous Type

Finition

Taille

Voir tous Taille
Voir tous Longueur
Voir tous Marque
Voir tous Profondeur
Voir tous Matériau
Voir tous Largeur
Voir tous Hauteur
Voir tous Style
Voir tous Calibre
Voir tous Capacité
Voir tous Couleur
Voir tous Prix
373 résultats
Comparer
1
1
$1 499,00
Expédié en 60 jours ouvrables

Couleur

Blanc

Matériau

Plastique

Largeur

26-1/2 en

Hauteur

26 dans

Comparer
1
1
$1 449,00
Expédié en 60 jours ouvrables

Couleur

Noir

Matériau

Plastique

Largeur

26-1/2 en

Hauteur

22-1/2 en

Comparer
1
1
$1 519,00
Expédié en 12 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Couleur

Noir

Matériau

Acier

Largeur

24-1/4 en

Hauteur

24-1/8 en

Comparer
1
1
$1 045,00
Expédié en 42 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Couleur

Noir

Matériau

Acier

Largeur

18-1/4 en

Hauteur

18-1/8 en

Comparer
1
1
$2 835,00
Expédié en 11 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Couleur

Noir

Matériau

Acier

Largeur

39-3/4 en

Hauteur

9 dans

Comparer
1
1
$1 069,00
Expédié en 12 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Couleur

Gris

Matériau

Aluminium

Largeur

25 dans

Hauteur

20-1/2 en