Prix : 85,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-7 85,95 $ ch.
- Acheter 8+ 81,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Étagères Nexelite® sont parfaits pour stocker toutes vos marchandises, matériaux et stocks. Personnalisez vos étagères avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité unique. Le cadre robuste entre en vigueur Nexelon® Finir. Les tapis d’étagères en composition polymère sont de conception modulaire permettant un retrait facile pour le nettoyage. Ils ont une surface de la grille ouverte ventilé qui est lisse et sans crevasses. Le matériau polymère ne se bossera jamais, ne copeaux, rouillera ou ne se corrodera jamais. étagère comprend un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Tapis d’étagère de composition en polymère
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Comprend l’étagère et le claquement sur les manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NEX (en anglais seulement)Gard® agent antimicrobien
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée à vie contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Assemblage requis Oui
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Appartement ventilé
- Nom/numéro du modèle 331577N
- Type Étagère grillagée
- Type d’accessoire étagère
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelon®
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Numéro de référence du fabricant PM1848N
- Couleur Beige/bleu
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 48"L x 18"D
85,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit