Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 48"L x 24"D

Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 48"L x 24"D

Article nº : WBFM2448N

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 105,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-7 105,95 $ ch.
  • Acheter 8+ 99,95 $ ch.

Quantité

Étagères Nexelite® sont parfaits pour stocker toutes vos marchandises, matériaux et stocks. Personnalisez vos étagères avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité unique. Le cadre robuste entre en vigueur Nexelon® Finir. Les tapis d’étagères en composition polymère sont de conception modulaire permettant un retrait facile pour le nettoyage. Ils ont une surface de la grille ouverte ventilé qui est lisse et sans crevasses. Le matériau polymère ne se bossera jamais, ne copeaux, rouillera ou ne se corrodera jamais. étagère comprend un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit.

Caractéristiques :
  • Tapis d’étagère de composition en polymère
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Comprend l’étagère et le claquement sur les manches
  • Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
  • NEX (en anglais seulement)Gard® agent antimicrobien
  • NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
  • Garantie limitée à vie contre la rouille et la corrosion

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Poids 14 lbs (6,36 kg)

Détails du produit

  • addon_type Étagères
  • Assemblage requis Oui
  • Application Wet/Dry
  • Type d’étagère Appartement ventilé
  • Nom/numéro du modèle 331581N
  • Type Étagère grillagée
  • Type d’accessoire étagère
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Nexelon®
  • Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
  • Numéro de référence du fabricant PM2448N
  • Couleur Beige/bleu

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Y
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
Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 48"L x 24"D

Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 48"L x 24"D

Article nº : WBFM2448N

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 48"L x 24"D
    Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 48"L x 24"D
    Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 48"L x 24"D
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant