Prix : 66,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La balance numérique Vera Precision équilibre les incréments extra-sensibles avec une capacité relativement grande. Ce compagnon de cuisine polyvalent est capable de mesurer jusqu’à 4,4 livres (2 000 grammes) avec des incréments de seulement 0,01 onces (0,1 grammes). La taille compacte permet un stockage rapide et la plaque amovible en acier inoxydable est layable au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Capacité de poids 4,4
- Lisibilité 0,1
- Longueur 6-3/4 po (17,15 cm)
Détails du produit
- Marque Escali
- Emplacement de montage Dessus de table
- Description Balance numérique vera compact de précision
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant PR2000S
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Balance numérique de précision compacte Escali Vera
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit