Prix : 6 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La solution « aucune rouille » à assurer en toute sécurité au GPL et bouteilles de gaz comprimé ! Casiers de cylindre de Justrite offrent des équipements de qualité supérieure qui rendent ces unités extrêmement durable et facile à utiliser. Construit de 100 % soudé en aluminium - ils ne seront pas rouille, corrosion ou la décoloration. Justrite d’élargi. 065"(1,65 mm) épaisseur panneaux métalliques sont les plus fortes dans l’industrie - offrant une résistance à l’effraction. Patte de sécurité soudés sur la porte du panneau avant accepte un cadenas (non inclus) pour plus de sécurité. Plus lourd treillis d’aluminium de calibre et extrudé trame (pas plié) ajoutent de la rigidité. Tous les modèles ont un panneau de toit en aluminium massif exclusif qui incline vers l’arrière à jeter l’eau et la glace. Onze modèles modulaires offrent une solution efficace et séduisante à élargi, multi-armoire de stockage. Conforme NFPA 58 pour stockage de LPG et OSHA 1 910,11 exigences. Casiers verticaux LPG aussi satisfaire aux normes canadiennes Association CSA-B149.2. Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Poids 187 lbs (85 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Nombre d’étagères fixes 1
- Capacité Cylindres de 10-20
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Cabinet de cylindre
- Nombre de compartiments 1
- Type de cylindre Gaz comprimé
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Cadre
- Matériau Aluminium
- Style Vertical
- Numéro de référence du fabricant 23007
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA 58, OSHA 1 910,11
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Justrite Vertical, 10-20 Cylinder, Cabinet de rangement en aluminium, 60"W x 32"D x 65"H, Fermeture manuelle
6609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires