Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nos cadres fixes signe pour 7' ceinture rétractable chandeliers permet le réglage et verrouillage des cadres sur le dessus un Beltrac poste utilisant les rainures des chandeliers pour un ajustement parfait et une facilité d’installation. Ces montures Beltrac exclusives sont les meilleurs dans l’industrie. Ils disposent d’arrondir les coins, éliminant sharp edges près de vos clients pour la sécurité et offre un design élégant. Chaque image comprend double clair panneaux en acrylique conçu pour accepter des supports papier imprimé ordinaire. Fendue pour permettre un accès facile aux médias.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Marque Lavi Industries
- Quantité par paquet 1
- Description Image de signe fixe vertical
- Matériau Acrylique
- Style de cadre Fendue
- Numéro de référence du fabricant 50-1141F7V-S/SA
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lavi Industries, armature verticale signe fixe, 50-1141F7V-S/SA, 8,5 "x 11", 7' postes, Satin
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit