Prix : 1 939,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le modèle LJ est une pince de levage verticale capable de faire tourner une plaque de l’horizontale à la verticale et de revenir à travers le même arc de quatre-vingt-dix degrés. Il est petit et facile à manipuler dans des capacités de trois tonnes. Le modèle LJ intègre une fonction « Lock-Closed » qui facilite la fixation de la pince à la plaque. Fabriqué aux Etats-Unis.
Poids &Dimensions
- Dimension C 9 in (22,86 cm)
- Dimension J 3/4 en
- Dimension D 15-13/16 po (40,16 cm)
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Dimension K 7-5/8 po (19,37 cm)
- Dimension H 2-7/8 po (7,3 cm)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Dimension A 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Ouverture de la mise en liberté sous caution 3,625 po (9,21 cm)
- Gamme de poignées 0 - 1 pouces
- Limite de charge de travail 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Dimension G 3-1/4 po (8,26 cm)
- Dimension E 3-5/8 po (9,21 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Épaisseur maximale de la plaque 1 in (2,54 cm)
- Dimension F 7-1/4 po (18,42 cm)
- Dimension B 3-5/8 po (9,21 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Profondeur de la gorge 3,625 po (9,21 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Vertical
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Marque Renfroe
- Numéro de référence du fabricant LJ-2-A
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 2
Conformité et certifications
- Certifications ASME B30.20, BTH-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Renfroe Vertical Lifting, Pince de plaque tournante à 90 degrés, Orange, Acier, Capuchon de 4000 lb, Ouverture de 1 »
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit