Prix : 229,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 229,95 $ ch.
- Acheter 3+ 215,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Remarque : Non conçu pour être utilisé sur des plaques d’acier inoxydable ou d’aluminium. Pour une utilisation avec des matériaux avec une dureté de surface à 30 RC (300 HB).
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Ouverture de la mise en liberté sous caution 1,1 po (2,79 cm)
- Épaisseur maximale de la plaque 0,6 po (1,52 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Profondeur de la gorge 1,6 po (4,06 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Vertical
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant EPC-10
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Unigus
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grande pince pour le prix. Facile à attacher et à détacher. La seule plainte est l’anneau est trop petit. Nous avons dû ajouter une Manille à elle parce que l’anneau ne s’adapterait pas au-dessus de notre crochet de levage de chaîne. À part cela, nous en sommes très satisfaits. -
Reviewer : Paroisse de Ray
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les deux l’attachement vertical de fixation de plaque de fixation que j’ai reçu de Global Industrial et la livraison rapide ont été le premier taux. C’est un plaisir de faire des affaires avec cette entreprise. Je vais les utiliser à nouveau.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Heavy Duty Beam Tongs Lifting Attachment BT-20 2000 Lb. Capacité
Article nº : 251524
Pas encore évalué
445,95 $
HD Pipe Grab PG-C-045 3,5" à 4" O.D. Cast Iron Pipes 450 Lb. Cap.
Article nº : 251530C
Pas encore évalué
589,00 $
1 215,00 $
Économisez 70,00 $ avec ce produit comparable
Collier plaque verticale fixation 1600 LB capacité de levage
Article nº : 988006
Expédié en 2 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
159,95 $
comparer les élémentsVerticale Clamp Lifting Attachment EPC-10 1000 Lb. Capacité
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires