Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Collier plaque verticale fixation 1600 LB capacité de levage

Collier plaque verticale fixation 1600 LB capacité de levage

Article nº : WB988006

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Collier plaque verticale fixation 1600 LB capacité de levage
  • Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 2 000 lb

    265,95 $

  • Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

    258,95 $

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Collier plaque verticale fixation 2000 LB capacité de levage

Collier plaque verticale fixation 2000 LB capacité de levage

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Collier plaque robuste est conçu pour verticalement lever et tourner le matériau de la plaque de toutes les positions. Pince de levage comprend un arceau articulé pour un fonctionnement souple, lisse et automatique dentelée durci cames et tampons en acier. Pince propose un mécanisme de sécurité qui garantit la pince ne glisse pas quand la force de levage est appliqué, ou lorsque la charge est abaissée. Acier au carbone forgé case offre une résistance maximale. Conforme aux spécifications de l’ASME B30.20. Remarque : Non conçu pour être utilisé sur des plaques d'acier inoxydable ou d'aluminium. Pour une utilisation uniquement avec des matériaux avec une dureté de surface en dessous de HRC 30 (HB 300, Brinel 1300).

Poids &Dimensions

  • Capacité de poids 1600 lbs (727,27 kg)
  • Ouverture de la mise en liberté sous caution 1,1 po (2,79 cm)
  • Épaisseur maximale de la plaque 0,6 po (1,52 cm)
  • Poids 4,4 lbs (2 kg)
  • Profondeur de la gorge 1,6 po (4,06 cm)

Détails du produit

  • Type Vertical
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant ICD0,8
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : ELAINA

    Date de : Avril 23, 2019

    Collier plaque verticale
    Votre commentaire :
    La pince est facile à utiliser et capable de traiter les fortes chargement /
  • Reviewer : LONI

    Date de : Avril 23, 2019

    PINCE DE LEVAGE
    Votre commentaire :
    A FONCTIONNÉ COMME IL FALLAIT
  • Reviewer : Shane

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande valeur
    Votre commentaire :
    Collier fonctionne très bien, même lors de l’élévation de la position horizontale. Certainement vaut de l’argent, ne sais pas pourquoi j’ai même tenté de déplacer les plaques d’acier sans que l’un d'entre eux. Une fraction du coût des concurrents, j’espère que la longévité ne sera pas un problème. Je recommanderais certainement cela si vous faites des emplettes pour un lève plaque. Vous devrez probablement une Manille pour l’oeil que c’est un peu serré avec mon crochet du palan, mais rend plus facile à manipuler lors de l’accrochage / décrochage en tôle d’acier de toute façon donc j’aurait probablement obtenu un peu importe.
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
Collier plaque verticale fixation 1600 LB capacité de levage

Collier plaque verticale fixation 1600 LB capacité de levage

Article nº : WB988006

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Collier plaque verticale fixation 1600 LB capacité de levage
    Collier plaque verticale fixation 1600 LB capacité de levage
    Collier plaque verticale fixation 1600 LB capacité de levage
    Collier plaque verticale fixation 1600 LB capacité de levage
    Collier plaque verticale fixation 1600 LB capacité de levage
    Collier plaque verticale fixation 1600 LB capacité de levage
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant