Souvent achetés ensemble
Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Collier plaque robuste est conçu pour verticalement lever et tourner le matériau de la plaque de toutes les positions. Pince de levage comprend un arceau articulé pour un fonctionnement souple, lisse et automatique dentelée durci cames et tampons en acier. Pince propose un mécanisme de sécurité qui garantit la pince ne glisse pas quand la force de levage est appliqué, ou lorsque la charge est abaissée. Acier au carbone forgé case offre une résistance maximale. Conforme aux spécifications de l’ASME B30.20. Remarque : Non conçu pour être utilisé sur des plaques d'acier inoxydable ou d'aluminium. Pour une utilisation uniquement avec des matériaux avec une dureté de surface en dessous de HRC 30 (HB 300, Brinel 1300).
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Ouverture de la mise en liberté sous caution 2,3 po (5,84 cm)
- Épaisseur maximale de la plaque 1 po (2,54 cm)
- Poids 17,6 lbs (8 kg)
- Profondeur de la gorge 2,9 po (7,37 cm)
Détails du produit
- Type Vertical
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant ICD2
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Heavy Duty Beam Tongs Lifting Attachment BT-20 2000 Lb. Capacité
Article nº : 251524
Pas encore évalué
445,95 $
HD Pipe Grab PG-C-045 3,5" à 4" O.D. Cast Iron Pipes 450 Lb. Cap.
Article nº : 251530C
Pas encore évalué
589,00 $
1 215,00 $
Collier plaque verticale fixation 4000 LB capacité de levage
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires