Prix : 2 725,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construction robuste pour soulever et renverser les bobines. Roulement inclus pour une rotation facile pour dérouler le câble. Un point de fixation de grue pour le levage et le retournement. Des oblongs en option peuvent être ajoutés pour les grands crochets de grue. Option spéciale de bras long pour soulever et renverser la bride extérieure. Bras inférieur contrebalancé pour une insertion facile dans la bobine. Tirez la longe pour faire pivoter le bras inférieur à soulever. Fabriqué aux Etats-Unis.
Poids &Dimensions
- Dimension C 3,5 po (8,89 cm)
- Dimension D 22,19 po (56,36 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 28 in (71,12 cm)
- Dimension A 1 in (2,54 cm)
- Dimension E 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
- Dimension B 2,5 po (6,35 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Limite de charge de travail 11000 lbs (5000 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Position Vertical
- Quantité par paquet 1
- Marque Caldwell
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RL-5,5
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2
Conformité et certifications
- Certifications ASME B30.9, B30.20, BTH-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Élévateur à enrouleur vertical Caldwell, capacité de 10000 lb, jaune, acier
2725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit