Prix : 3 385,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RACK DE STOCKAGE VERTICAL FEUILLE
Ces étagères de rangement sont idéal pour le rangement de sur arête de plaques, panneaux, construction et matériaux en feuilles, y compris la tôle, des feuilles d’aluminium et des plaques de plâtre. Étagères de rangement feuille tenir un matériau en feuille jusqu'à 6' W x 12' L pour fournir la haute visibilité et facile récupération à l’aide de la surface au sol minimale. Ces racks de stockage sont fabriqués avec de l’acier de calibre 10 avec des canaux structurels qui fournissent des baies de 9-1/2 « W pour le stockage. Capacité de 6500 lb par baie. Ensemble 84" W x 31" finition émail H. Gray. Facilité de montage.
Ces étagères de rangement sont idéal pour le rangement de sur arête de plaques, panneaux, construction et matériaux en feuilles, y compris la tôle, des feuilles d’aluminium et des plaques de plâtre. Étagères de rangement feuille tenir un matériau en feuille jusqu'à 6' W x 12' L pour fournir la haute visibilité et facile récupération à l’aide de la surface au sol minimale. Ces racks de stockage sont fabriqués avec de l’acier de calibre 10 avec des canaux structurels qui fournissent des baies de 9-1/2 « W pour le stockage. Capacité de 6500 lb par baie. Ensemble 84" W x 31" finition émail H. Gray. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Profondeur 84 in (213,36 cm)
- Largeur 120 in (304,8 cm)
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Capacité de poids 32500 lbs (14 772,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de compartiments 5
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant VS-R5
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David B. Mitchell
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baie Rack 5 feuille verticale
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires