Prix : 3 385,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 3 385,00 .
- Achetez 11-15 3 189,00 .
- Acheter 16+ 3 089,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ROULEMENT DE TOURELLE DE PRÉCISION ROBUSTE
La tourelle de précision portant est idéal pour les manœuvres de platine conforme à.
Cet appareil discret peut être utilisé comme un carrousel autonome dans des applications de charge aérienne ou radiale élevée, ou où la charge surplombe le carrousel, comme les roulements sont en mesure de satisfaire le degré plus précis de rotation pour la manoeuvre de platine compatible. Bagues de rotation en acier allié ont un supérieur plaqué finition pour résistance à la corrosion et ont des points d’accès de graisse pour un entretien facile. Roulements à billes capturées sont protégés sur les deux côtés pour conserver la graisse et fournir une rotation sans heurt avec aucune oscillation. Carrousel dispose de plusieurs emplacements de vis pour un montage facile.
La tourelle de précision portant est idéal pour les manœuvres de platine conforme à.
Cet appareil discret peut être utilisé comme un carrousel autonome dans des applications de charge aérienne ou radiale élevée, ou où la charge surplombe le carrousel, comme les roulements sont en mesure de satisfaire le degré plus précis de rotation pour la manoeuvre de platine compatible. Bagues de rotation en acier allié ont un supérieur plaqué finition pour résistance à la corrosion et ont des points d’accès de graisse pour un entretien facile. Roulements à billes capturées sont protégés sur les deux côtés pour conserver la graisse et fournir une rotation sans heurt avec aucune oscillation. Carrousel dispose de plusieurs emplacements de vis pour un montage facile.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Poids 185 lbs (84,09 kg)
- Carrousel Diamètre utilisable 40 in (101,6 cm)
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Roulement de précision tourelle Heavy Duty
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PTB-40
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tourelle de précision HD de 40 po portant PTB-40 6000 Lb. Capacité
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires