Prix : 409,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 409,95 $ ch.
- Achetez 11-15 379,95 $ ch.
- Acheter 16+ 375,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bright Strobe Lights Alert Piétons de la circulation chariot élévateur
Chariots voyants aider à réduire les accidents avec le personnel d’entrepôt et les piétons en éclairant la surface du plancher avec LED jaune vif. Lumières réfléchir hors sol pour un plus large rayon d’alerte. Ensembles de lumières Mont facilement à n’importe quelle batterie alimenté des appareils portatifs tels que les chariots élévateurs à fourche, ascenseur gerbeurs et transpalettes électriques. Chaque kit comprend (4) 4-¾ "x 1" jaune lumière stroboscopique unités, 4-½' du cordon d’alimentation avec chaque lumière et boîtier de commande avec régulateur de tension intégré. Multi tension entrée DC 12V 48V DC.
Chariots voyants aider à réduire les accidents avec le personnel d’entrepôt et les piétons en éclairant la surface du plancher avec LED jaune vif. Lumières réfléchir hors sol pour un plus large rayon d’alerte. Ensembles de lumières Mont facilement à n’importe quelle batterie alimenté des appareils portatifs tels que les chariots élévateurs à fourche, ascenseur gerbeurs et transpalettes électriques. Chaque kit comprend (4) 4-¾ "x 1" jaune lumière stroboscopique unités, 4-½' du cordon d’alimentation avec chaque lumière et boîtier de commande avec régulateur de tension intégré. Multi tension entrée DC 12V 48V DC.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 4-3/4 po (12,07 cm)
Détails du produit
- Type Voyant d’avertissement pour chariot élévateur
- Nombre de LED 16
- Marque Vestil
- Tension 12 à 48 V
- Assemblage requis Oui
- Numéro de référence du fabricant LT-LUMIÈRE-4
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
709,00 $
Économisez 300,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu
Article nº : 988717
Expédition en un jour ouvrable
109,95 $
comparer les élémentsForklift piéton LED Warning Light Kit LT-LIGHT-4
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires