Prix : 379,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 379,95 $ ch.
- Achetez 3-10 365,95 $ ch.
- Acheter 11+ 349,95 $ ch.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Les clients ont également été consultés
Pinces de plaque lever en toute sécurité plaque et feuille de matériau en position verticale. Collier dispose d’un mécanisme de verrouillage pour une sécurité optimale, comme opérateur tire simplement l’anneau pour permettre à des rejets de matières facile. Tête en acier forgé et engins avec des mors à en acier trempés pour une longue durée de vie. La finition de manteau de poudre durable. Conforme aux spécifications de l’ASME B30.20.
Remarque : Non conçu pour être utilisé sur des plaques d’acier inoxydable ou d’aluminium. Pour une utilisation avec des matériaux avec une dureté de surface à 30 RC (300 HB).
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Ouverture de la mise en liberté sous caution 1,9 po (4,83 cm)
- Épaisseur maximale de la plaque 0,8 po (2,03 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Profondeur de la gorge 2,3 po (5,84 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Verrouillage vertical
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LPC-20
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Matelas mat
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Heavy Duty Beam Tongs Lifting Attachment BT-20 2000 Lb. Capacité
Article nº : 251524
Pas encore évalué
445,95 $
HD Pipe Grab PG-C-045 3,5" à 4" O.D. Cast Iron Pipes 450 Lb. Cap.
Article nº : 251530C
Pas encore évalué
589,00 $
1 215,00 $
Verrouillage vertical de la plaque Clamp lifting Attachement LPC-20 2000 Lb. Capacité
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires