Prix : 349,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 349,95 $ ch.
- Achetez 3-4 329,95 $ ch.
- Acheter 5+ 315,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Un lève-sacs est un ajout efficace à de nombreux environnements industriels. Construit en acier, le élévateur est capable de supporter facilement le poids des sacs lourds chargés. Le centre ouvert permet un accès rapide au sac et aux marchandises sécurisées à l’intérieur. La conception du crochet a une lèvre surélevée intégrée pour empêcher le glissement du sac pendant le levage et le transport.
Caractéristiques :
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Caractéristiques :
- Plusieurs points pour le placement des sacs
- Capacité robuste pour les charges lourdes
- Poches de fourche pour un transport rapide
- Finition enduite de poudre pour une cuisson avec une ténacité accrue
- 1 garantie limitée
- Made in USA
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Centre à Centre de Fork Tine 24 in (60,96 cm)
- Largeur 38-1/4 po (97,16 cm)
- Longueur de fourche 5-5/8 po (14,29 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Largeur de la fourche 5 in (12,7 cm)
- Ouverture de fourche 5 x 2-1/8 in
- Hauteur verticale 5-1/4 po (13,34 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Hauteur 6-5/8 po (16,83 cm)
- Poids 89 lbs (40,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 4000
- Marque Vestil
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BBL-OC-4
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Garantie limitée de 1 ans (pièces)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Open Centre Bulk Bag Lifter, 4000 lb. Capacité
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit