Prix : 3 385,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 3 385,00 .
- Achetez 3-5 3 189,00 .
- Acheter 6+ 3 089,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rouler en douceur sur de grandes roues pneumatiques
Chariots de levage hydrauliques sont idéales pour le levage et le transport de chargements en toute simplicité. Gros pneus avant et arrière pneumatiques (rempli d’air) roulent en douceur, en particulier sur les surfaces rugueuses. Fonctionnement de la pompe manuelle pied dispose d’un système hydraulique qui comprend une valve de descente douce-abaissement pour protéger la charge de secousses. Poignée ergonomique comprend une boîte à outils pour un rangement facile. Construction en acier soudée robuste dispose d’une finition bleu poudre enduite.
Chariots de levage hydrauliques sont idéales pour le levage et le transport de chargements en toute simplicité. Gros pneus avant et arrière pneumatiques (rempli d’air) roulent en douceur, en particulier sur les surfaces rugueuses. Fonctionnement de la pompe manuelle pied dispose d’un système hydraulique qui comprend une valve de descente douce-abaissement pour protéger la charge de secousses. Poignée ergonomique comprend une boîte à outils pour un rangement facile. Construction en acier soudée robuste dispose d’une finition bleu poudre enduite.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 13 Avant; 9-7/8 Entrée arrière
- Longueur de la plate-forme 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la plate-forme 24 in (60,96 cm)
- Hauteur abaissée 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur surélevée 46 in (116,84 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Poids 175 lbs (79,55 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Non
- Type Table élévatrice à ciseaux simple
- Matériau Acier
- Type de roue Pneumatique
- Temps de levage 70 pompes
- Type d’ascenseur Hydraulique
- Marque Vestil
- Contrôle Activé par pédale
- Numéro de référence du fabricant PANIER-PN-1000
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Rackable Nested Double Deck Pallet, Plastique, 4 voies, 48 « x40 », 2750 Lb Stat Cap
Article nº : 236642
Pas encore évalué
72,95 $
Pneu pneumatique Hydraulic Elevating Cart CART-PN-1000 1000 Lb. Capacité
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires