Prix : 519,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 519,00 $ ch.
- Achetez 3-10 495,95 $ ch.
- Acheter 11+ 479,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Remarque : Non conçu pour être utilisé sur des plaques d’acier inoxydable ou d’aluminium. Pour une utilisation avec des matériaux avec une dureté de surface à 30 RC (300 HB).
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Ouverture de la mise en liberté sous caution 2,3 po (5,84 cm)
- Épaisseur maximale de la plaque 1 po (2,54 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Profondeur de la gorge 2,9 po (7,37 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Vertical
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant EPC-40
- Couleur Bleu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Heavy Duty Beam Tongs Lifting Attachment BT-20 2000 Lb. Capacité
Article nº : 251524
Pas encore évalué
445,95 $
HD Pipe Grab PG-C-045 3,5" à 4" O.D. Cast Iron Pipes 450 Lb. Cap.
Article nº : 251530C
Pas encore évalué
589,00 $
1 215,00 $
Économisez 89,05 $ avec ce produit comparable
Collier plaque verticale fixation 4000 LB capacité de levage
Article nº : 988008
Pas encore évalué
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
429,95 $
comparer les élémentsVerticale Clamp Lifting Attachment EPC-40 4000 Lb. Capacité
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires