Prix : 6,60 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Supports d’isolement de vibration, aussi appelés antivibratiles, anti-vibrations, bobines de vibration ou butoirs en caoutchouc, sont adaptés pour le montage élastique des unités de machine tels que moteurs, compresseurs et pompes. Ces supports en caoutchouc sont des éléments de construction simple et économique. Leur résilience et leur large gamme de différentes tailles et dimensions permettent ces montures être utilisé dans de nombreuses applications nécessitant une isolation vibratoire.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Tarif printemps 2615 Ft. Lbs./In.
- Thread 5/16-18 po
- Longueur du goujon 0,63 po (1,6 cm)
- Plage de capacité de charge 500 - 1000 Pi Lbs. lb-pi
- Max Voyage 0,20 %"
- Hauteur 0,75 po (1,91 cm)
- Capacité de poids 523 pi Lbs. lb-pi
- Diamètre de la base 1,5 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Insérer un matériau Acier, galvanisé, bleu passivé, moulé dans
- pays Importation
- Matériau de la plaque de couverture Acier, galvanisé, bleu passivé, moulé dans
- Marque J.W. Winco
- Numéro de référence du fabricant 351,1-38-19-5/16-55
- Matériau de montage de carrosserie Caoutchouc naturel (NR), Vulcanized
- Duromètre 55
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support antivibratoire, 2 goujons filetés, 1,5 po de diam., 0,75 po H, filetage de 5/16-18
6,6 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit