Prix : 4,71 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vibration / bâtis d’absorption de choc, également connus comme supports d’isolement de vibration, anti-vibrations, bobines de vibration ou butoirs en caoutchouc, sont utilisés comme butée de pare-chocs, par exemple, pour chariots fonctionnels de convoyeur. Ils absorbent la majeure partie de l’énergie cinétique accumulée sur impact. Ils agissent comme amortisseurs et empêchent dommageable de choc et de rebond. Ils agissent également comme des registres sonores. Ces montures sont également utilisés comme pieds de nivellement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Métrique
- Tarif printemps 185 pi-lb/po.
- Thread M8 x 1,25 po
- Longueur du goujon 0,79 po (2,01 cm)
- Plage de capacité de charge 500 - 1000 Pi Lbs. lb-pi
- Max Voyage 5 mm
- Hauteur 20 mm
- Capacité de poids 924 pi Lbs. lb-pi
- Diamètre de la base 1,18 po (3 cm)
Détails du produit
- Insérer un matériau Acier, galvanisé, bleu passivé, moulé dans
- pays Importation
- Matériau de la plaque de couverture Acier, galvanisé, bleu passivé, moulé dans
- Marque J.W. Winco
- Numéro de référence du fabricant 352-30-20-M8-S-55
- Matériau de montage de carrosserie Caoutchouc naturel (NR), Vulcanized
- Duromètre 55
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : William
Date de : Mai 07, 2020
-
Reviewer : Richard
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est un processus extrêmement facile avec les résultats escomptés. Pas de drame et les bonnes pièces la première fois.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mont d’Absorption de vibrations/chocs, fileté Stud, 1,18" Dia, 20mm H, M8 x 1,25 fil
4,71 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit