Prix : 5,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vibration / bâtis d’absorption de choc, également connus comme supports d’isolement de vibration, anti-vibrations, bobines de vibration ou butoirs en caoutchouc, sont utilisés comme butée de pare-chocs, par exemple, pour chariots fonctionnels de convoyeur. Ils absorbent la majeure partie de l’énergie cinétique accumulée sur impact. Ils agissent comme amortisseurs et empêchent dommageable de choc et de rebond. Ils agissent également comme des registres sonores. Ces montures sont également utilisés comme pieds de nivellement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Métrique
- Tarif printemps 247 pi-lb/po.
- Thread M8 x 1,25 po
- Longueur du goujon 0,91 po (2,31 cm)
- Plage de capacité de charge 1000 - 2500 Ft. Lbs. lb-ft
- Max Voyage 5 mm
- Hauteur 20 mm
- Capacité de poids 1235 Ft. Lbs. lb-ft
- Diamètre de la base 1,57 po (3,99 cm)
Détails du produit
- Insérer un matériau Acier, galvanisé, bleu passivé, moulé dans
- pays Importation
- Matériau de la plaque de couverture Acier, galvanisé, bleu passivé, moulé dans
- Marque J.W. Winco
- Numéro de référence du fabricant 352-40-20-M8-S-55
- Matériau de montage de carrosserie Caoutchouc naturel (NR), Vulcanized
- Duromètre 55
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mont d’Absorption de vibrations/chocs, fileté Stud, 1,57" Dia, 20mm H, M8 x 1,25 fil
5,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit