Prix : 65,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
iPad Air 2 ViewStation avec base pondérée de bureau, rotation de 360 degrés, réglage de vue à double axe, White Shell/White et Black Base.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La base pondérée de bureau ViewStation permet une utilisation de bureau d'une manière robuste et confortable
- La base pondérée de bureau ViewStation permet également 360 degrés de rotation et jusqu'à 135 degrés d'inclinaison pour les angles de vision les plus confortables et ergonomiques
- Boîtier de protection spécifique à l'iPad assure un ajustement serré et sécurisé pour protéger votre tablette, tout en la gardant mince et légère
- Le boîtier de protection spécifique à l'iPad peut être utilisé avec la marque Apple SmartCovers
- La conception interchangeable unique du boîtier de protection permet une utilisation simple et modulaire avec n'importe quel support ou montage de tablette de marque Aidata par le mécanisme breveté d'adaptateur
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Description iPad Air 2 ViewStation
- Assemblage requis Oui
- Tilt 135° °
- Type Stands de tablette
- Pour une utilisation avec iPad Air 2
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Aidata
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant ISP603WB (en)
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aidata ISP603WB ViewStation pour iPad Air 2, White Shell avec base blanche et noire
65,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit