Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Panier de collection utilitaires légers pour le tri et la collecte des matières recyclables. Construit d’un sac en vinyle super-fort imprimé avec un logo de recyclage pour une identification facile. Les sacs sont moule, rouille, UV et résistant à la déchirure. Les kits comprennent un stand en acier galvanisé, repliable. Navires économiquement via UPS ou FedEx. Made in USA. Standard couleurs bleu, vert, rouge et blanc. Autres couleurs et modèles disponibles.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Type Plier le panier
- Marque Chariots-paniers Royal
- Matériau Acier galvanisé, vinyle
- Style X-Frame
- Capacité Simple - 30 gal
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Royal Basket Trucks® SAC VINYLE/VERT W/STAND
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires