Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nos baguettes d’angle de vinyle rigide fournissent un milieu à lourd niveau de protection pour tous les angles réguliers. CG-12 est disponible prépercées pour installation adhésive (CGU-12), forée pour le matériel (DMC-12), ou avec du ruban double-face appliqué (CGT-12).
Poids &Dimensions
- Hauteur 4 pi (1,22 m)
- Taille de l’aile 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Installation W / bande appliquée pour l’Installation
- Emplacement de montage Scotchée
- Type Vinyle
- Utilisation intérieure ou extérieure Intérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque Pawling
- Matériau Vinyle
- Style 90°
- Numéro de référence du fabricant CGT-12-4-10
- Couleur Blanc
- Angle 90
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vinyle en saillie garde du coin, angle de 90°, 1-1/2" ailes, 4' H, WH, W/ruban vinyle
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires