Prix : 375,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Étaux de boutique Wilton ont bâtis lourds avec un corps de fer 30 000 lb/po2 construit à usage robuste et longue durée de vie. Chacun a la capacité de manutention de tuyaux ainsi que sur le banc de montage avec 3 messages offrant plus de stabilité et de maintien sécurisé de montage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La base pivotante de 360 degrés avec verrouillage permet un positionnement rapide et facile
- La peinture de manteau de poudre résiste aux rayures et fournit une surface durable dure
- Les mâchoires de tuyau intégrées manipulent différentes tailles de pipe
- Surface de travail de grande enclume
- Parfait pour les applications générales de serrage
- Des étaus robustes et polyvalents mais à prix modéré
Poids &Dimensions
- Largeur 6,7 po (17,02 cm)
- Hauteur 6,4 po (16,26 cm)
- Capacité de la mâchoire du tuyau 1/8 - 1-1/2 in
- Capacité d’ouverture maximale 4 " dans
- Distance centrale 2½ in
- Profondeur de la mâchoire 3/8 en
- Longueur 11,7 po (29,72 cm)
- Poids net 19,4
- Largeur de la mâchoire 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur de la mâchoire 11/16 en
- Taille 4 in (10,16 cm)
- Profondeur de la gorge 2-3/4 po (6,99 cm)
Détails du produit
- Type de noix Centre
- Type Banc & Pipe combinaison étau
- Marque Wilton
- Type de base 360° pivotant
- Numéro de référence du fabricant 28818
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : STEPHEN
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wilton 28818 Modèle 674U 4-1/2 » Largeur de la mâchoire 2-3/4 » Throat Depth Utility Workshop Vise W/ Base pivotante
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit