Prix : 7 845,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Viton est le choix supérieur pour les applications qui exigent une résistance chimique. Il est également excellent pour une utilisation à haute température et avec des huiles.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- densité 1,90 g/cm³
- Résistance à la traction 1000 psi
- Longueur 9 pi (2,74 m)
- Résistance à la déchirure 22 N/mm
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Description Viton Rubber Roll Pas d'adhésif
- Jeu de compression 0,25
- Résistance aux UV Bon
- Grade Standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -10 à 400 ° F
- Résistance aux produits chimique Excellent
- Matériau Viton
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-V75-428
- Forme Rouleau
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 75A
- Résistance à l’huile Excellent
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 HK 707
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Viton™ Rouleau de caoutchouc, 108"L x 36"L x 1/4 » d’épaisseur, 75A, Noir
7845,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires