Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Viton™ Feuille de caoutchouc, 12"L x 36"L x 1/4 » d’épaisseur, 75A, Noir

Viton™ Feuille de caoutchouc, 12"L x 36"L x 1/4 » d’épaisseur, 75A, Noir

Article nº : WBB2324641

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 869,00 $

Quantité

Viton est le choix supérieur pour les applications qui exigent une résistance chimique. Il est également excellent pour une utilisation à haute température et avec des huiles.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • densité 1,90 g/cm³
  • Résistance à la traction 1000 psi
  • Longueur 1 pi (.3 m)
  • Résistance à la déchirure 22 N/mm
  • Épaisseur 1/4 en

Détails du produit

  • Description Feuille de caoutchouc Viton Pas d'adhésif
  • Jeu de compression 0,25 
  • Résistance aux UV Bon
  • Grade Standard
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Plage de température du matériau -10 à 400 ° F
  • Résistance aux produits chimique Excellent
  • Matériau Viton
  • Numéro de référence du fabricant BULK-RS-V75-12
  • Forme Feuille
  • Couleur Noir
  • Type de sauvegarde Noir
  • Duromètre 75A
  • Résistance à l’huile Excellent

Conformité et certifications

  • Certifications ASTM D2000 HK 707
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Viton™ Feuille de caoutchouc, 12"L x 36"L x 1/4 » d’épaisseur, 75A, Noir

Viton™ Feuille de caoutchouc, 12"L x 36"L x 1/4 » d’épaisseur, 75A, Noir

Article nº : WBB2324641

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant