Prix : 269,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Depuis plus de 20 ans, Vivio est le nom auquel les détaillants de vêtements font confiance. Un cuiseur à vapeur professionnel n’est aussi bon que ses composants. Pour éviter l’accumulation de minéraux, la partie la plus importante est l’élément chauffant et pour cela, nous utilisons exclusivement notre élément chauffant en laiton de 1300W. Pour des raisons de sécurité, nous incluons un boîtier enveloppant qui empêche la bouteille de tomber. Ajoutez une tête de vapeur en PVC qui est 2x l’épaisseur de notre concurrent le plus proche et vous verrez pourquoi Vivio est la référence dans l’entretien des vêtements.
Poids &Dimensions
- Largeur 10-2/3 en
- Profondeur 10-2/3 en
- Hauteur 65 dans
- Poids 11 lbs
- Longueur du tuyau 60 po
- Longueur 13-1/2 en
- Largeur de nettoyage 6 dans
- Longueur du cordon 7
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Vivio Garment Steamer avec tête de brosse
- Capacité 4 qt
- Ampérage 10 A
- Type Nettoyeur vapeur de vêtements
- Quantité par paquet 1
- Marque Fiable
- Matériau Polypropylène
- Température 208F
- Numéro de référence du fabricant 120GC
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cuiseur vapeur de vêtement Vivio fiable avec tête de brosse
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit