Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Depuis plus de 20 ans, Vivio est le nom auquel les détaillants de vêtements font confiance. Un cuiseur à vapeur professionnel n’est aussi bon que ses composants. Pour éviter l’accumulation de minéraux, la partie la plus importante est l’élément chauffant et pour cela, nous utilisons exclusivement notre élément chauffant en laiton de 1300W. Pour des raisons de sécurité, nous incluons un boîtier enveloppant qui empêche la bouteille de tomber. Le Vivio 170GC utilise une tête métallique qui devient 20 % plus chaude qu’une tête en PVC pour prendre soin des rides dures ou pour agir comme un fer.
Poids &Dimensions
- Largeur 10-2/3 en
- Profondeur 10-2/3 en
- Hauteur 65 dans
- Poids 11 lbs
- Longueur du tuyau 60 po
- Longueur 13-1/2 en
- Largeur de nettoyage 6 dans
- Longueur du cordon 7
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Vivio Garment Steamer avec tête en métal
- Capacité 4 qt
- Ampérage 10 A
- Type Nettoyeur vapeur de vêtements
- Quantité par paquet 1
- Marque Fiable
- Matériau Polypropylène
- Température 208F
- Numéro de référence du fabricant 170GC
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cuiseur à vapeur de vêtement Vivio fiable avec tête en métal
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit