Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces montures sont idéales pour un large éventail d’installations où la mise à niveau simple et précise est nécessaire. Coussinets en néoprène de diamant cellule fournissent une prise ferme sur le sol. La monture VMT est individu - alignement sans sacrifice pour la stabilité et compense les sols légèrement dénivelés. Une garniture en néoprène tient serré dans une cavité de couvercle en fonte empêchant la séparation le coussin et housse qui élimine le recours aux adhésifs. Une gamme de charge de jusqu'à 12000 lb avec la fonctionnalité de mise à niveau rend cette monture très populaire pour de nombreuses applications industrielles.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Contrôles de vibrations et le bruit
- Résistant à l’huile et le nettoyage des composés
- N’Economisez sur les frais d’installation aucun scellement nécessaire
- Répond aux exigences d’OSHA pour l’ancrage des machines
- Idéal pour placement au titre du matériel avec une charge verticale seulement
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Taille du boulon 1/2 - 13 dans
- Charge maximale 500 lbs (227,27 kg)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre du trou de montage 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur du montage 1 in (2,54 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Marque Vibrasystems
- Quantité par paquet 1
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant VMT-500
- Couleur Gris charbon
Garantie
- Garantie 6 mois après Installation
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vibra Systems VMT-500 - Mont de Compression 1/2-13 x 6 de nivellement "boulon 500 Lbs.
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit