Prix : 4 709,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’établi a une construction entièrement soudée en acier inoxydable poli haut de gamme durable de calibre 16. Le dessus en acier inoxydable est formé deux fois autour d’un noyau en bois massif. La base et l’étagère inférieure sont en médaillon pour faciliter l’utilisation en position debout ou assise. Les jambes tubulaires de 1-1/2 po permettent une utilisation sur des surfaces inégales. La coque en acier inoxydable d’une seule pièce de calibre 18 minimise les pertes en fermant le dos et les côtés. Il comprend 3 tiroirs en acier inoxydable placés côte à côte pour le stockage de petites pièces (2 clés incluses). Le dégagement est de 19 ». La hauteur totale est de 35 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 256 lbs (116,36 kg)
- Hauteur nominale 35 in (88,9 cm)
- Hauteur du dosseret Flat Top dans
- Jauge de base 16 ga
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Calibre 16 GA (60,57 l)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Type de construction All-Welded
- Type Table de travail commercial
- Top Matériel 430 en acier inoxydable
- Matériau 430 en acier inoxydable
- Style Base fermée
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 3
- Nombre de tablettes 2
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Marque Jamco
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau de base Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant VO372QQ
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rubbermaid 3501-00 en plastique blanc encadré 21,5 gallons 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6
Article nº : 652456WH
Pas encore évalué
659,70 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial Triple Stainless Steel Glove Box Holder, 11"W x 3-3/4"D x 15"H
Article nº : B2222416
Pas encore évalué
72,95 $
Jamco 430 Table en acier inoxydable, 72 x 30 », 3 tiroirs
4709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires