Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tubes Vortex de EXAIR sont une solution gratuite de maintenance peu coûteuses et fiables, pour une variété de problèmes industriels de refroidissement spots. À l’aide d’une alimentation ordinaire d’air comprimé comme source d’énergie, tubes vortex créer deux courants d’air, un chaud et un froid, sans pièces mobiles. Températures allant de - 50° to + 260° F (-46° to + 127° C), les flux et réfrigération sont ajustables sur une large plage à l’aide de la vanne de régulation.
Tubes Vortex EXAIR sont fabriquées en acier inoxydable. La résistance à l’usure de l’acier inoxydable, ainsi que sa résistance à la corrosion et l’oxydation assure que Tubes Vortex EXAIR fournira des années de fonctionnement fiable et sans entretien.
Applications
Tubes Vortex EXAIR sont fabriquées en acier inoxydable. La résistance à l’usure de l’acier inoxydable, ainsi que sa résistance à la corrosion et l’oxydation assure que Tubes Vortex EXAIR fournira des années de fonctionnement fiable et sans entretien.
Applications
- Commandes électroniques de refroidissement
- Opérations d’usinage de refroidissement
- Refroidissement des caméras CCTV
- Définition de magmas chauds
- Refroidissement soudé les pièces
- Des échantillons de gaz de refroidissement
- Composant électronique de refroidissement
- Joints d’étanchéité thermique de refroidissement
- Chambres environnementales de refroidissement
- Pas de pièces mobiles
- Pas d’électricité ni produits chimiques
- Petit, léger
- Petit prix
- Exempt d’entretien
- Air froid instantané
- Durable - acier inoxydable
- Température réglable
- Groupes électrogènes interchangeables
Poids &Dimensions
- Profondeur 0,75 Dia. in
- Longueur 4,13 po (10,49 cm)
- Taille Petit
Détails du produit
- Fil mâle/femelle Mâle
- CFM 4 CFM
- Description Tube de Vortex
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/8 » dans
- Silencieux Chaud & froid
- Max PSIG 250 psig
- Marque Exair
- LB/PO2 lb/po2 100
- Niveau sonore 70
- Package Type Boîte de
- Série 3200
- Matériau Acier inoxydable, laiton, plastique, Viton
- Numéro de référence du fabricant 3204
- BTU/h Max 275
Conformité et certifications
- Certifications CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Exair 3204, Tube Vortex 3204, Small, 4 SCRM, 275 BTU/h
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit