Prix : 1 915,00 $
Les clients ont également été consultés
- Le projecteur de signalisation de LED est une solution parfaite pour générer des signes où les panneaux conventionnels de mur et de plancher sont difficiles à appliquer ou ne tiendront pas en place en raison de l’environnement
- Fabriqué en fonte d’aluminium robuste (télécommande et support de montage intégré inclus)
- La technologie de refroidissement d’air prévient la surchauffe et la puce LED haute puissance CREE délivre des performances élevées
- Ampoule LED longue durée 30, 000 heures à faible rendement énergétique
- Operates on 110V, 2,7-2,8A with 3 ft. power cord
- Les images de signe peuvent pivoter ou être verrouillées dans une position et les lentilles sont interchangeables (lentilles supplémentaires vendues séparément)
- Peut être utilisé dans des environnements humides-non recommandé pour une utilisation en extérieur
- Distance de visualisation par niveau de lumière: complet foncé-262 pi; Dim Light-65-164 m ²; lumière vive-49 pi.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation VAC 110
- Légende de signe Chariot élévateur Lane aucun piétons
- Marque Accuform
- Quantité par paquet 1
- Emplacement de montage Trous de montage
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant VPL910
- Forme du signe Cercle
- Comprend Projecteur, objectif
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban de signalisation de danger rayé, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670651YB
Pas encore évalué
13,25 $
Global Industrial™ Full Dome Acrylic Warning Mirror, Indoor, 36 » Dia., 360° Angle de vision
Article nº : 670563
Pas encore évalué
209,95 $
Global Industrial™ Danger Keep Out, 7x10, Aluminium
Article nº : 724216A
Pas encore évalué
31,95 $
33,95 $
Accuform VPL910LED ne signer projecteur avec lentille - chariot élévateur Lane aucun piétons
1915,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires