Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Speakman VS-2007-E2 Anystream® Napa 2,0 GPM poche pomme de douche
Modelé et sculpté dans le style européen, le 20 % eau réduction Anystream® Napa 2,0 GPM à main pomme de douche offre luxe, vaporisateurs de plein-corps dans un équilibre, l’ergonomie douchette. 5 Buses réglables de flux Speakman et 12 centre palpitant massage jets se combinent pour produire 50 vaporisateurs de plein-corps vivifiantes sous une pression de l’eau. Il suffit de faire pivoter le visage de pulvérisateur à jet large de transition sans effort grâce à la douce pluie, plein-flood et thérapeutique, pulsant massage 2 gallons par minute pulvérise. Tuyau extra-long permet pour une complète liberté de mouvement et temps de bain facile pour les enfants et les animaux. Matériaux et composants de Speakman haute précision de résister à l’accumulation de sédiments.
Caractéristiques :
Modelé et sculpté dans le style européen, le 20 % eau réduction Anystream® Napa 2,0 GPM à main pomme de douche offre luxe, vaporisateurs de plein-corps dans un équilibre, l’ergonomie douchette. 5 Buses réglables de flux Speakman et 12 centre palpitant massage jets se combinent pour produire 50 vaporisateurs de plein-corps vivifiantes sous une pression de l’eau. Il suffit de faire pivoter le visage de pulvérisateur à jet large de transition sans effort grâce à la douce pluie, plein-flood et thérapeutique, pulsant massage 2 gallons par minute pulvérise. Tuyau extra-long permet pour une complète liberté de mouvement et temps de bain facile pour les enfants et les animaux. Matériaux et composants de Speakman haute précision de résister à l’accumulation de sédiments.
Caractéristiques :
- Construit de Speakman léger conçu en plastique
- Durée de vie garantie limitée
- 60. Tuyau en métal et support de montage inclus
- Anystream® 360 ° breveté technologie
- Performances de pulvérisation uniforme même sous faible pression d’eau
- WaterSense certifié 2GPM faible débit
- Speakman depuis 1869™
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Longueur du tuyau 60 in (152,4 cm)
- Diamètre de la face 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Fonction multiple Oui
- Nombre de Jets 5
- Nombre de pommes de douche 1
- Buse autonettoyante Oui
- Emplacement de montage Murale
- Style de connexion NPTM
- Tuyau inclus Oui
- Forme du jet 4
- Matériau Plastique
- Style Pomme de douche
- Forme Rond
- Contrôle de la pause/ruissellement Non
- Description Pomme de douche poche Napa 2,0 gal/min
- Barre de diapositives incluse Non
- Litres par minute 7,6 L/MIN
- Gallons par minute 2 gal/min (7,57 l)
- Marque Speakman
- Série Anystream® Napa
- Numéro de référence du fabricant VS-2007-E2
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié WaterSense Non
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman T-poignée réglable Spray pomme de douche institutionnel 2,5 GPM
Article nº : B622236
Pas encore évalué
86,95 $
Speakman VS-2007-E2 Anystream® Napa 2 GPM poche pomme de douche
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires