Prix : 2 519,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sûr et facile à utiliser, DLS guide l’utilisateur à travers un affichage lumineux et facile à lire. Agitateur aérien numérique avec couple de 40 Ncm, affichage numérique et minuterie capable de remuer jusqu’à 25 L.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Agitateur aérien numérique adapté à toutes les tâches de mélange de viscosité moyenne. L’écran lumineux fournit des détails faciles à lire sur quatre paramètres importants : la vitesse réglée, la vitesse réelle, le couple et le temps.
- Le DLS est un agitateur aérien intuitif assurant la sécurité avec une protection contre les surcharges, les surintensités et la surchauffe.
- La structure spéciale en technopolymère et l’indice de protection IP 40 garantissent une résistance chimique et une manipulation facile, étant parmi les agitateurs aériens les plus légers du marché.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7-11/16
- Hauteur 8-1/2
- Diamètre du mandrin 1-10 mm
- Longueur 3-1/8
Détails du produit
- Marque Velp Scientifica
- Tension 110-230 V
- Matériau Technopolymère
- Température maximale 40 C °F
- Plage de vitesse 50-2000 TR/MIN
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Agitateur aérien Velp Scientifica DLS, 110-230V / 50-60Hz
2519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit