Prix : 1 595,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Puissant, sûr et facile à utiliser L’ES est un agitateur aérien intuitif assurant la sécurité avec une protection contre les surcharges, les surintensités et la surchauffe. Agitateur aérien analogique avec un couple de 15 Ncm capable de remuer jusqu’à 15 L.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- L’ES est un agitateur aérien intuitif assurant la sécurité avec une protection contre les surcharges, les surintensités et la surchauffe.
- Couple maximal de 15 Ncm
- Prend en charge les applications avec une viscosité maximale de 1000 mPas
- Régulation électronique de la vitesse de 50 à 1300 tr/min, jusqu’à 15 L
- Longue durée de vie, moteur robuste
- Mandrin facile pour changer les arbres sans outils
- S’arrête automatiquement en cas de blocage - pas de burn-out ou de dommage
- Protection contre les surcharges, les surintensités et les surchauffes
- Étanche à la norme IP 40
Poids &Dimensions
- Profondeur 7-15/16
- Hauteur 6-5/16
- Diamètre du mandrin 1-10 mm
- Longueur 3-1/8
Détails du produit
- Marque Velp Scientifica
- Tension 110-230 V
- Matériau Technopolymère
- Température maximale 40 C °F
- Plage de vitesse 50-1300 TR/MIN
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Agitateur aérien Velp Scientifica ES, 110-230V / 50-60Hz
1595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit