Prix : 3 055,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pratique et fiable Conçu pour être utilisé sur site pour des résultats immédiats Alimenté par un allume-cigare de voiture ou branché sur le réseau électrique Base antidérapante pour la stabilité Lumière centrale pour faciliter la lecture Choix de vitesses d’agitation 20-40-50-100-200 tr/min Temps de fonctionnement sélectionnable pour un fonctionnement sans surveillance Résultats fiables et reproductibles
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Floculateur portable en 4 positions qui permet d’adopter des conditions standard pour le test en pot.
- Choix de vitesses d’agitation 20-40-50-100-200 tr/min
- Vitesse précise d’un motoréducteur à courant continu à commande électronique
- 4 échantillons peuvent être traités en parallèle
- Conçu pour être utilisé sur site pour des résultats immédiats
- Forte résistance à la corrosion chimique et mécanique
- Lumière centrale pour faciliter la lecture
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-13/16 po (24,92 cm)
- Hauteur 12-5/8 po (32,07 cm)
- Longueur 9-13/16 po (24,92 cm)
Détails du produit
- Marque Velp Scientifica
- Tension 100-240 V
- Plage de vitesse 20-200 TR/MIN
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Floculateur Velp Scientifica FP4, 100-240V/50-60Hz
3055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit