Prix : 1 025,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’agitateur à plaque chauffante d’entrée de gamme pour les applications générales de laboratoire Vous pouvez compter sur le HSC pour les applications de laboratoire quotidiennes telles que la préparation d’échantillons et de solutions tampons, car il agite des volumes allant jusqu’à 15 litres (H2O).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Technologie de plaque chauffante de pointe qui assure l’homogénéité de la température de la température ambiante jusqu’à 400 ° C.
- Moteur puissant remuant jusqu’à 15 L de volume (H₂O) de 50 à 1300 tr/min.
- Indicateurs d’agitation et de chauffage.
- Le dessus en céramique de haute qualité et la structure en technopolymère garantissent une résistance supérieure aux produits chimiques.
- Bosquet de ruissellement pour protéger l’électronique.
Poids &Dimensions
- Profondeur 13-1/2
- Taille de la plaque 7,9 po x 7,9 po
- Hauteur 3-11/16
- Longueur 8
Détails du produit
- Marque Velp Scientifica
- Matériau de la plaque Céramique
- Tension 115 V
- Température maximale 400 C °F
- Forme Carré
- Plage de vitesse Jusqu'à 1300 Tr/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Velp Scientifica HSC Agitateur magnétique chauffant, 115V / 60Hz
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit