Prix : 2 149,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Agitateur à hélice analogique avec un couple de 40 Ncm capable d’agiter jusqu’à 25 L. LS peut atteindre des vitesses de 2000 tr/min et remuer jusqu’à 25 litres. L’appareil peut gérer la viscosité, avec un maximum de 25 000 mPas.Le mandrin facile est facile à fermer et peut accueillir des arbres jusqu’à 10 mm de diamètre et ne nécessite aucun outil.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le LS est un agitateur aérien intuitif assurant la sécurité avec une protection contre les surcharges, les surintensités et la surchauffe.
- Couple maximal de 40 Ncm
- Prend en charge les applications avec une viscosité maximale de 25 000 mPas
- Régulation électronique de la vitesse de 50 à 2000 tr/min, jusqu’à 25 L
- Longue durée de vie, moteur robuste
- Mandrin facile pour changer les arbres sans outils
- S’arrête automatiquement en cas de blocage - pas de burn-out ou de dommage
- Protection contre les surcharges, les surintensités et les surchauffes
- Étanche à la norme IP 40
Poids &Dimensions
- Profondeur 7-11/16
- Hauteur 3-1/8
- Diamètre du mandrin 1-10 mm
- Longueur 8-1/2
Détails du produit
- Marque Velp Scientifica
- Tension 110-230 V
- Matériau Aluminium
- Température maximale 40 C °F
- Plage de vitesse 50-2000 TR/MIN
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Velp Scientifica LS agitateur aérien, 110-230V / 50-60Hz
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit